Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA CM7-V Series KCM71VJE3T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CM7-V E3.S 3200 GB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia CM7-V E3.S 3200 GB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-9209930
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCM71VJE3T20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die KIOXIA CM7-V Serie ist eine SSD für den gemischten Einsatz, die für die Unterstützung einer breiten Palette von Unternehmensanwendungen und damit verbundenen Arbeitslasten optimiert ist, einschließlich High-Performance-Computing, Online-Transaktionsverarbeitung, IoT und Edge-Computing sowie Media-Streaming. Die auf PCIe 5.0 (für U.3-Host: PCIe 4.0) und NVMe 2.0-Technologie basierenden SSDs der CM7-Serie bieten eine hervorragende Leistung von bis zu 2.700K IOPS (zufälliges Lesen) und 600K IOPS (zufälliges Schreiben). Ausgestattet mit KIOXIA 112-Layer BiCS FLASH 3D TLC-Flash-Speicher bietet die CM7-V-Serie von NVMe-SSDs für Unternehmen eine Ausdauer von 3 DWPD (Drive Writes Per Day) und unterstützt große Speicherkapazitäten, wodurch sie sich ideal für gemischt genutzte Unternehmensanwendungen mit Lese- und Schreibzugriff eignet.
KIOXIA CM7-V Series KCM71VJE3T20 - SSD - Enterprise, Mixed Use - 3200 GB - intern - E3.S (E3.S) - PCI Express 5.0 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
E3.S (E3.S)
Breite
76 mm
Tiefe
112.75 mm
Höhe
7.5 mm
Gewicht
110 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3200 GB
Merkmale
Dual Port, End-to-End-Datenschutz, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Stromausfallschutz (SAS), 112-layer 3D BiCS FLASH, Open Compute Project 2.0, NVMe 2.0
Schnittstelle
PCI Express 5.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
24 Watt (aktiv (typisch)) ¦ 5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
76 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
14000 MBps (lesen)/ 6750 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
2700000 IOPS
4 KB Random Write
600000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Enterprise, Mixed Use
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 5.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
E3.S (E3.S)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,26*
€ 1.041,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,28*
€ 1.035,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,56*
€ 1.007,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,65*
€ 949,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.