Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X24 ST24000NM005H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9266179
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST24000NM005H
EAN/GTIN:
     8719706431149
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Festplatte Exos X24 von Seagate kombiniert eine hohe Speicherkapazität, fortschrittliche Sicherheitsfunktionen und eine effiziente Energieverwaltung, um die Anforderungen an die Datenspeicherung auf Unternehmensebene zu erfüllen. Mit einer Kapazität von 24 TB bietet sie reichlich Platz für große Datensätze und ist damit ideal für Rechenzentren und umfangreiche Speicherlösungen. Das heliumversiegelte Design des Laufwerks erhöht nicht nur seine Haltbarkeit, sondern verbessert auch seine Leistung, indem es eine höhere Datendichte ermöglicht. Sicherheit ist oberstes Gebot, und die Exos X24 trägt dem mit ihrer Self-Encrypting Drive (SED)-Funktion Rechnung, die Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff schützt. Darüber hinaus bieten die Power Choice Idle Power-Technologie und die PowerBalance Power/Performance-Technologie eine umweltfreundliche Lösung für die Energieverwaltung, die den Energieverbrauch reduziert, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen (MTBF) von 2,5 Millionen Stunden ist diese Festplatte auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet Zuverlässigkeit und Sicherheit für den Dauerbetrieb.
Seagate Exos X24 ST24000NM005H - Festplatte - Enterprise - verschlüsselt - 24 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
10.185 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.61 cm
Gewicht
685 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
24 TB
Merkmale
Self-Encrypting Drive (SED), T10 Protection Information (T10 PI), Dual Port, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, PowerBalance, Power Choice Idle Power technology, Organic Solderability Preservative, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, PowerBalance Power/Performance Technology
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RSA 3072 Firmware
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 - 12 V
Energieverbrauch
6.5 Watt (average idle) ¦ 9.8 Watt (Max. Lesen) ¦ 8.2 Watt (Max. Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 2-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
285 MBps
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2500000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,95*
€ 510,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,41*
€ 509,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,11*
€ 497,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,74*
€ 489,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,72*
€ 449,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.