| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9268393 Herst.-Nr.: S2E43A EAN/GTIN: 0190017694900 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HPE MSA 5.8TB SSD Bundle - SSD - Read Intensive - 960 GB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s (Packung mit 6) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive | ![](/p.gif) | Kapazität | 960 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | ![](/p.gif) | Packungsmenge | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | M2 | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Laufwerkklasse | Read Intensive | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sas festplatte 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |