Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP700 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9270267
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F2000GBMP700PRO
EAN/GTIN:
     0840006675167
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Erleben Sie die unglaubliche Leistung von PCIe Gen 5-Speicher in Ihrem System, mit unglaublichen sequentiellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten unter Verwendung der NVMe 2.0-Schnittstelle mit hoher Bandbreite für hervorragende Leistung und Langlebigkeit.
CORSAIR MP700 PRO - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gewicht
110 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 2.0, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technischer Support - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
Luftkühler
Stromversorgung
Energieverbrauch
85 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
93% RH under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
12400 MBps (lesen)/ 11800 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Windows 10, Windows 11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,81*
€ 365,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,52*
€ 317,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 177,57*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,61*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,04*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 46,81*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,99*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,95*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,14*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 307,15*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 354,31*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 453,64*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 227,17*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 492,54*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 659,88*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 864,70*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 38,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.