Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru UltraLock SuperSpeed+ USB-C M.2 NVMe SSD with Physical Write Protect Switch U3-NVMWP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9359587
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     U3-NVMWP-2T
EAN/GTIN:
     0705110113939
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Kanguru UltraLock SuperSpeed+ USB-C M.2 NVMe SSD with Physical Write Protect Switch U3-NVMWP - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - M.2 - USB 3.1 Gen 2 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Breite
10.5 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
85 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Physischer Schreibschutzschalter
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Abnehmbares Schutzgehäuse
TAA-kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1 g
Leistung
Interner Datendurchsatz
675 MBps (lesen)/ 575 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8, Windows 10
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7/8/10 - Pentium 4 - 2 GHz - RAM 1 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,02*
€ 452,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,39*
€ 434,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,31*
€ 429,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,42*
€ 397,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.