| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9380240 Herst.-Nr.: HDD-3A08T-1FECR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Supermicro - Festplatte - Enterprise - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 8 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR) | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | ![](/p.gif) | Laufwerkklasse | Enterprise | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte 3,5", sas festplatte, scsi festplatte 3,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |