Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-TS15NN Internes Solid State Drive 3.5" 15,4 TB SAS
Fujitsu PY-TS15NN Internes Solid State Drive 3.5" 15,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9389390
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-TS15NN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Enterprise, Read Intensive - 15.36 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 24Gb/s - für PRIMERGY RX2530 M7
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
15.36 TB
Schnittstelle
SAS 24Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5 Zoll LFF Hot-Plug Einschub
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
2.4 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Enterprise, Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 24Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.709,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.957,28*
€ 5.899,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.912,49*
€ 5.845,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.780,51*
€ 5.688,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.715,83*
€ 5.611,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.709,86*
€ 5.604,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.825,96*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.788,25*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.653,15*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.654,92*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 3.955,89*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.252,05*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC340IN
ab € 6.705,94*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC400IN
ab € 3.659,68*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC250IN
ab € 3.173,78*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC240IN
ab € 3.854,65*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC540IN
ab € 3.851,81*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC541IN
ab € 3.851,36*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC320IN
ab € 7.556,23*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC330IN
ab € 3.940,62*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC390IN
ab € 4.659,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.