Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP600 ELITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9391697
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F2000GBMP600ENH
EAN/GTIN:
     0840006677659
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Der CORSAIR MP600 ELITE bietet eine beeindruckende PCIe 4.0 Speicherleistung.
CORSAIR MP600 ELITE - SSD - verschlüsselt - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gewicht
30 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 1.4, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.7 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 6500 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
1200000 IOPS
SSD-Leistung
1200 TB
Maximal 4 KB Random Read
1000000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Windows 10, Windows 11
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,50*
Ähnlich
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 159,52*
Ähnlich
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 368,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 78,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 88,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 67,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 74,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 116,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 134,74*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 116,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SNV2S/250G
ab € 24,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 22,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 343,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 267,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 277,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.