| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9398125 Herst.-Nr.: 43X0817 EAN/GTIN: 5704327859789 |
| |
|
| | |
| Lenovo Simple-Swap - Festplatte - 300 GB - austauschbar - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für IntelliStation M Pro 9229 (3.5"); IntelliStation Z Pro 9228 (3.5"); System x3400; x3455 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - austauschbar | | Kapazität | 300 GB | | Schnittstelle | SAS | Verschiedenes | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1 | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 15000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | IBM IntelliStation M Pro 9229 (3.5") ¦ IBM IntelliStation Z Pro 9228 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 (3.5") ¦ Lenovo System x3455 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, scsi festplatte 300gb, sas festplatte, serial attached scsi festplatten |
| | |
| |