Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 1.2TB 10k 6Gb SAS 2.5 2.5" 1,2 TB
IBM 1.2TB 10k 6Gb SAS 2.5 2.5" 1,2 TB
Artikel-Nr.:
     C1002-9399411
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46W0984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 1.2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS - nearline - 10000 rpm - für System Storage EXP2524 Express Storage Enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern - nearline
Kapazität
1.2 TB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System Storage EXP2524 Express Storage Enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,32*
€ 1.136,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,01*
€ 1.134,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,67*
€ 1.107,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,31*
€ 1.080,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,34*
€ 1.035,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.