Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00AJ301 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Lenovo 00AJ301 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9399834
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AJ301
EAN/GTIN:
     5712505820384
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x3750 M4 8722 (2.5"), 8752 (2.5"), 8753 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3750 M4 8722 (2.5"), 8752 (2.5"), 8753 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,24*
€ 797,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,80*
€ 787,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,95*
€ 773,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,72*
€ 756,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,05*
€ 710,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.