Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Enterprise Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 033KFP Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
DELL 033KFP Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9400878
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     33KFP
EAN/GTIN:
     5706998276865
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dell Enterprise Plus - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - wiederhergestellt - für EqualLogic PS4100E (2.5"), PS4110E (2.5"), PS6100E (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Wiederhergestellt
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell EqualLogic PS4100E (2.5"), PS4110E (2.5"), PS6100E (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,92*
€ 318,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,24*
€ 309,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,61*
€ 288,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.