Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9400922
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00YK023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 1 TB - 512n - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - FRU - für ThinkAgile MX3330-F Appliance; MX3330-H Appliance; MX3331-F Certified Node
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
RoHS, KCC, TUV SUD, EAC, RCM, cURus
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile MX3330-F Appliance 7D19 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3330-H Appliance 7D19 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3331-F Certified Node 7D67 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3331-H Certified Node 7D67 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX1320 Appliance 7Z58 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX2320 Appliance 7Y93 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX2330 Appliance 7Z62 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3320 Appliance 7Y93 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3330 Appliance 7Z62 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3575-G Integrated System 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3720 Appliance 7Y92 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX5520 Appliance 7Y94 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX5530 Appliance 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX5575 Integrated System 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7330-N Appliance 7Z62 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance 7Y94 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7530 Appliance 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7531 Certified Node 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7575 Integrated System 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7576 Certified Node 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation P920 Rack 7X06 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 V2 7Z69 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (2.5"), 7Z71 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98 (2.5"), 7Y99 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (2.5"), 7D2Y (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00 (2.5"), 7Z01 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (2.5"), 7D2W (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31 (2.5"), 7D32 (2.5"), 7D33 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850P 7D2F (2.5"), 7D2G (2.5"), 7D2H (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7D42 (2.5"), 7Z59 (2.5"), 7Z60 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 (2.5"), 7Z75 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,48*
€ 637,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,07*
€ 636,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,79*
€ 623,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,98*
€ 602,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,93*
€ 577,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.