Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9401139
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00YK010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - FRU - für ThinkSystem SR630 V3; SR63X; SR650 V2; SR65X V3; SR665 V3; SR850 V3; SR860 V3; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SD530 7X21 ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 7X16 ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 V2 7Z69 ¦ Lenovo ThinkSystem SN850 7X15 ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 7Y51, 7Y52 ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 7X07, 7X08 ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 7X03, 7X04 ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 7Y02, 7Y03 ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 7X98, 7X99 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01, 7X02 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (2.5"), 7Z71 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V3 7D73 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR635 7D9G (2.5"), 7Y98 (2.5"), 7Y99 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (2.5"), 7D2Y (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X05 (2.5"), 7X06 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V3 7D76 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 V3 7D9E (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (2.5"), 7D2W (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 V3 7D9A (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 7X18 (2.5"), 7X19 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31 (2.5"), 7D32 (2.5"), 7D33 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V3 7D96 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850P 7D2F (2.5"), 7D2G (2.5"), 7D2H (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 7X69 (2.5"), 7X70 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7D42 (2.5"), 7Z59 (2.5"), 7Z60 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V3 7D93 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 7X11 (2.5"), 7X12 (2.5"), 7X13 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 7Y45 (2.5"), 7Y46 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 7X09 (2.5"), 7X10 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 (2.5"), 7Z75 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.