Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-9402531
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0673
EAN/GTIN:
     5711045325281
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 73 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - für BladeCenter HS12; HS22; System x3400 M2; x35XX M2; x35XX M3; x3650 M2; x3690 X5; x36XX M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
201 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
73 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
2.9 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Interner Datendurchsatz
152 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS12 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS22 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3690 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,98*
€ 411,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,80*
€ 397,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,21*
€ 391,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,45*
€ 361,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.