Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer X119H DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9407661
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JTG11.00P
EAN/GTIN:
     4711121790263
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Acer X119H - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4000 ANSI-Lumen - SVGA (800 x 600) - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80% RH
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Videoschnittstellen
HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
31.3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11.37 cm
Gewicht
2.8 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.41-2.53
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
58 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
DLP 3D Ready, Auto Vertical Keystone, Unterstützung des Bildformats 16:9, DynamicBlack-Technologie, Spielemodus, High Dynamic Range (HDR), Fußball-Modus, Geringe Eingabeverzögerung, Presentation Mode, Cinema Mode, Auto-Shutdown, 4 Corner Correction, Bildverschiebung
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1
Lampentyp
220 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 11.8 m
Auflösung
SVGA - SVGA (800 x 600) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.94 - 2.16:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
4:3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang ¦ 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,36*
€ 409,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,59*
€ 405,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,58*
€ 366,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.