Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer X139WH DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9479940
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JTJ11.00R
EAN/GTIN:
     4711121790300
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Acer X139WH - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 5000 lm - WXGA (1280 x 800) - 4:3 - 720p - Standardobjektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Kennzeichnung
ISO 21118
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80%
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, EDTV, HDTV, SDTV
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
31.3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11.37 cm
Gewicht
2.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Typ
Standardobjektiv
Blendenöffnung
F/2.41-2.53
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
58 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, ColorBoost 3D Technology, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
5000 lm
Kontrastverhältnis
20000:1 (dynamisch)
Lampentyp
UHP 220 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 11.8 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.94 - 2.16:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
4:3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-In ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x VGA-Output ¦ 1 x Audio Line-Out
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,24*
€ 421,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,93*
€ 418,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,09*
€ 379,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,98*
€ 377,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,64*
€ 358,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.