Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9482457
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-S3260-56HD12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Cisco - Festplatte - 12 TB - Hot-Swap - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm (Packung mit 56) - für UCS S3260 Storage Server (3.5"), S3260 Storage Server Base Chassis
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
12 TB
Merkmale
Erweitertes Format 4Kn
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Packungsmenge
56 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco UCS S3260 Storage Server (3.5"), S3260 Storage Server Base Chassis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61.717,44*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61.744,30*
€ 73.475,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61.717,44*
€ 73.443,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.