Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Gold WD6004FRYZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9483014
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD6004FRYZ
EAN/GTIN:
     0718037899923
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Festplatte WD Gold, Modell WD6004FRYZ, von Western Digital setzt mit ihrer Zuverlässigkeit und Leistung neue Maßstäbe für Unternehmensspeicher. Sie wurde für anspruchsvolle Datenumgebungen entwickelt und verfügt über eine beachtliche Kapazität von 6 TB und eine robuste Spindelgeschwindigkeit von 7200 U/min, die einen schnellen und zuverlässigen Zugriff auf große Datenmengen gewährleistet. Die Festplatte ist mit Technologien wie ArmorCache und HelioSeal ausgestattet, die nicht nur die Datenintegrität, sondern auch die Haltbarkeit der Festplatte verbessern, was sie zu einer idealen Lösung für kritische Datenspeicheranforderungen macht. Mit einer Puffergröße von 256 MB und einer schnellen Datenübertragungsrate von 600 MB/s bietet es effiziente Leistung für anspruchsvolle Anwendungen. Darüber hinaus wird die Zuverlässigkeit durch eine beeindruckende MTBF von 2.000.000 Stunden unterstrichen, was einen langfristigen Betrieb gewährleistet. Ob für Rechenzentren oder intensive Geschäftsanwendungen, die WD Gold-Festplatte wurde entwickelt, um hohe Standards für die Zuverlässigkeit und Leistung von Speichern zu erfüllen.
WD Gold WD6004FRYZ - Festplatte - Enterprise - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
715 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
6 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Enterprise Class Reliability, HelioSeal, Advanced Format 512e, Vibrationssensor, ArmorCache Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
ROHS Directive 2015/863/EU, ROHS Directive 2011/65/EU
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.8 Watt (aktiv) ¦ 5.5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
29 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
267 MBps
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,45*
Ähnlich
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 180,24*
Ähnlich
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 390,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 76,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 88,92*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 66,81*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 75,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 116,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 134,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 115,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 22,74*
Ähnlich
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 342,81*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 268,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 278,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/4096G
ab € 253,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.