Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SAT5220-480G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9486373
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SAT5220-480G
EAN/GTIN:
     4711174725502
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Synology SAT5220-480G Solid State-Laufwerk bietet 480 GB Speicherplatz. Diese interne SSD wurde für Benutzer entwickelt, die Zuverlässigkeit und Leistung verlangen. Seine Solid-State-Architektur sorgt für schnellere Datenzugriffszeiten im Vergleich zu herkömmlichen Festplattenlaufwerken, was es zu einer idealen Wahl für Anwendungen macht, die einen schnellen Datenabruf erfordern. Der SAT5220-480G ist so konstruiert, dass er den Anforderungen des Dauerbetriebs standhält und sicherstellt, dass Ihre Daten immer verfügbar sind, wenn Sie sie brauchen. Mit seiner nahtlosen Integration in das Synology-Ökosystem bietet dieses SSD ein effizientes Upgrade für Ihren Speicherbedarf und verbessert die Effizienz Ihres Datenmanagementsystems.
Synology SAT5220-480G - SSD - Enterprise - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, Stromausfallschutz (SAS)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, WEEE, KC, EAC, UKCA, ESD
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.2 Watt (Lesen) ¦ 2.9 Watt (Schreiben) ¦ 1.3 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
530 MBps (lesen)/ 430 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
41000 IOPS
SSD-Leistung
11460 TB
Maximal 4 KB Random Read
96000 IOPS
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
1,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.