Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2 TB SAS 12G 7.2K SFF 512e Hard drive Festplatte Serial Attached SCSI GB 7.200 rpm SAS1 300 MB/s
HP 2 TB SAS 12G 7.2K SFF 512e Hard drive Festplatte Serial Attached SCSI GB 7.200 rpm SAS1 300 MB/s
Artikel-Nr.:
     C1002-9486517
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P17956-B21
EAN/GTIN:
     5715063106013
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt.
HPE Midline - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - werkseitig integriert - mit HPE Smart Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
Verschiedenes
Preistyp
Werkseitig integriert
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DX170r Gen10 (2.5"), DX2600 Gen10 Premium (2.5" SFF), DX360 Gen10 (2.5"), DX380 Gen10 (2.5"), DX560 Gen10 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,97*
€ 524,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,99*
€ 522,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,79*
€ 511,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,61*
€ 508,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,78*
€ 476,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.