| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9486729 Herst.-Nr.: 4XB7A88027 EAN/GTIN: 0889488693757 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Lenovo-Festplatte wurde entwickelt, um die Anforderungen an eine hohe Speicherkapazität zu erfüllen. Mit einer großzügigen Speicherkapazität von 22 TB eignet sie sich perfekt für Rechenzentren und Unternehmen, die ihre Datenspeicherkapazitäten erweitern möchten, ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit oder Zuverlässigkeit einzugehen. Das Laufwerk verfügt über eine schnelle Datenübertragungsrate von 1,2 GB/s, so dass Datenabrufe und Backups schnell und effizient erfolgen. Das 3,5-Zoll-LFF-Design und die Serial-Attached-SCSI-3-Schnittstelle machen es zu einer vielseitigen Lösung für eine Vielzahl von Speicherkonfigurationen, während die Hot-Swap-Funktion für minimale Ausfallzeiten bei der Wartung sorgt. Mit einer Spindelgeschwindigkeit von 7200 U/min bietet sie ein optimales Gleichgewicht zwischen Kapazität und Leistung und ist damit eine gute Wahl für Unternehmen, die einen zuverlässigen Speicher mit hohem Volumen benötigen. Lenovo - Festplatte - 22 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 22 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Zubehör, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, 3.5" internal hdd, lenovo thinksystem zubehör, scsi festplatte 3,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |