| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9491945 Herst.-Nr.: UCS-SD32TKA3X-EP= EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ob Sie einen Desktop für Spiele bauen oder ein schnelles und einfaches Upgrade für Ihren Laptop suchen, KIOXIA bietet ein Solid State Drive, das Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen und zuverlässigen Speichergerät sind, ist dies eine SSD mit der Leistung und Kapazität, die Sie benötigen. KIOXIA - SSD - Enterprise Performance - 3.2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - G2 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 3.2 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 3 | ![](/p.gif) | Laufwerkklasse | Enterprise Performance | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 2,5 zoll sas festplatte, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |