Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epiphan AV.io HD+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9492765
Hersteller:
     epiphan
Herst.-Nr.:
     ESP1815
EAN/GTIN:
     8716065511819
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
epiphan AV.io HD+ - Videoaufnahmeadapter - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
2.3 cm
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - extern - 1 m ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern - 1 m
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.10 oder höher, Windows 10 oder aktuellere Version, Linux Kernel 3.5 oder höher
Details der Systemanforderungen
2.4 GHz - RAM 4 GB
Video
Leistungsmerkmale
AutoScaling, Modus USB Video Device Class (UVC)
Schnittstellen Typ
HDMI-Eingang
Audioeingabeunterstützung
Standard
Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung
60 Bilder pro Sekunde
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 720 x 480, 640 x 480, 1280 x 960, 1152 x 864, 320 x 240, 1600 x 1200, 1024 x 768, 720 x 576, 768 x 576, 1280 x 1024, 800 x 600, 1920 x 1080, 640 x 360, 1024 x 576, 1280 x 800, 1920 x 1200, 1440 x 900, 1360 x 768, 1680 x 1050, 1600 x 900, 960 x 540, 856 x 480
Audio Sampling Format
Stereo 16-Bit / 44,1 kHz, Stereo 16-Bit / 32 kHz, Stereo 24-Bit / 48 kHz
Bildkomprimierungsformat
YUV 4:2:2
Video-Modi
1080p
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio - line-In - 3,5-mm-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,03*
€ 567,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,94*
€ 563,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,46*
€ 557,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,19*
€ 553,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,40*
€ 538,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.