Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P30562-001 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
HPE P30562-001 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9495728
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P30562-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 2.4 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - mit HPE Basic Carrier - für ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
2.4 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Instant Secure Erase (ISE)
Schnittstelle
SAS
Kombiniert mit
HPE Basic Carrier
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus V2 Base, DL345 Gen10 Plus, DL345 Gen10 Plus Base, DL345 Gen10 Plus Entry, DL360 Gen10 Plus, DL365 Gen10 Plus, DL365 Gen10 Plus Network Choice, DL380 Gen10 Plus Network Choice
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,91*
€ 333,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,99*
€ 302,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.