| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9505653 Herst.-Nr.: 161-BCLG EAN/GTIN: 5397184923177 |
| |
|
| | |
| Dell - Kunden-Kit - Festplatte - 2.4 TB - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte | | Kapazität | 2.4 TB | | Merkmale | Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 3,5" Hybrid-Träger | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, dell sas festplatte 10k, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte |
| | |
| |