Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-SS19NQ Internes Solid State Drive 1,92 TB 2.5" Serial ATA III
Fujitsu PY-SS19NQ Internes Solid State Drive 1,92 TB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-9512876
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SS19NQ
EAN/GTIN:
     4065221982753
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Fujitsu Micron Solid State Drive ist eine leistungsstarke Speicherlösung mit hoher Kapazität, die für die Anforderungen anspruchsvoller Unternehmensumgebungen entwickelt wurde. Mit einer großzügigen Speicherkapazität von 1,92 TB bietet es ausreichend Platz für große Datensammlungen, während die Datenübertragungsrate von 600 MB/s einen effizienten Betrieb gewährleistet. Dieses Laufwerk ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über eine 5 DWPD-Einstufung, die seine Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen unterstreicht. Darüber hinaus ist sie mit einem Hot-Plug-Tray ausgestattet, der eine einfache Installation ermöglicht. Diese für den gemischten Einsatz optimierte interne Festplatte ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die robuste Speicherlösungen suchen.
Micron - SSD - Enterprise, Mixed Use - 1.92 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
5
Laufwerkklasse
Enterprise, Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 865,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,88*
€ 1.132,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,99*
€ 1.131,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,36*
€ 1.107,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,83*
€ 1.080,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,15*
€ 1.029,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.790,23*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.857,29*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.355,12*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.936,27*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.947,63*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.734,53*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.970,02*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC042IN
ab € 1.489,41*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC065IN
ab € 1.540,43*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC082IN
ab € 1.862,75*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC042IN
ab € 1.758,90*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC065IN
ab € 1.785,20*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC082IN
ab € 1.954,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.