Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-SS38NQ Internes Solid State Drive 3,84 TB 2.5" Serial ATA III
Fujitsu PY-SS38NQ Internes Solid State Drive 3,84 TB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-9512879
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SS38NQ
EAN/GTIN:
     4065221982807
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Enterprise, Mixed Use - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3.5
Laufwerkklasse
Enterprise, Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.125,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.332,16*
€ 2.775,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.316,83*
€ 2.757,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.234,82*
€ 2.659,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.180,84*
€ 2.595,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.125,83*
€ 2.529,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.726,03*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.889,67*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.195,76*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.837,65*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.729,79*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.660,05*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.592,73*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC042IN
ab € 1.451,24*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC065IN
ab € 1.514,51*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC082IN
ab € 1.807,30*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC042IN
ab € 1.725,00*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC065IN
ab € 1.759,61*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC082IN
ab € 1.954,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.