Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Internes SSD
>
Artikel
Fujitsu SSD
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-9514910
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
PY-SS24NME
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Read Intensive, Enterprise - 240 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
240 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.5
Laufwerkklasse
Read Intensive, Enterprise
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
ssd interne festplatte 240gb
,
internes ssd
,
interne ssd 240gb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,82*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 301,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,66*
€ 378,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 317,42*
€ 377,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,93*
€ 371,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,82*
€ 359,17
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M6 Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.790,25*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M6 Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2456 3,3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.882,55*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M6 Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2488 3,2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.274,56*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX1440 M2 Server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.967,47*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX1440 M2 Server Rack (1U) AMD EPYC 9354P 3,25 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.887,64*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2450 M2 Server Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.701,72*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2450 M2 Server Rack (2U) AMD EPYC 9354 3,25 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.756,05*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M6 Server Ultra Micro Tower Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:T1326SC042IN
ab € 1.491,92*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M6 Server Ultra Micro Tower Intel Xeon E E-2456 3,3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:T1326SC065IN
ab € 1.517,73*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M6 Server Ultra Micro Tower Intel Xeon E E-2488 3,2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:T1326SC082IN
ab € 1.887,88*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 Server Tower Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:T1336SC042IN
ab € 1.788,34*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 Server Tower Intel Xeon E E-2456 3,3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:T1336SC065IN
ab € 1.765,56*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 Server Tower Intel Xeon E E-2488 3,2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:T1336SC082IN
ab € 1.961,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen