Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-SS48NMF Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" Serial ATA III
Fujitsu PY-SS48NMF Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-9514912
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SS48NMF
EAN/GTIN:
     4065221982838
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Read Intensive, Enterprise - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.5
Laufwerkklasse
Read Intensive, Enterprise
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,20*
€ 378,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,57*
€ 369,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.790,23*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.857,29*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.355,12*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.936,27*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.947,63*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.734,53*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.970,02*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC042IN
ab € 1.489,41*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC065IN
ab € 1.540,43*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC082IN
ab € 1.862,75*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC042IN
ab € 1.758,90*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC065IN
ab € 1.785,20*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC082IN
ab € 1.954,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.