Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Solid State Drive


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9514914
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SS76NMF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Read Intensive - 7.68 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
7.68 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.036,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.036,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.072,65*
€ 3.656,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.069,11*
€ 3.652,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.051,94*
€ 3.631,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.042,04*
€ 3.620,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.036,51*
€ 3.613,45
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.726,03*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.889,67*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.195,76*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.837,65*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.729,79*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.660,05*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.592,73*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC042IN
ab € 1.451,24*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC065IN
ab € 1.514,51*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC082IN
ab € 1.807,30*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC042IN
ab € 1.725,00*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC065IN
ab € 1.759,61*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC082IN
ab € 1.970,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.