Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-SD32TS3X-EP-D Internes Solid State Drive 2.5" 3,2 TB SAS
Cisco UCS-SD32TS3X-EP-D Internes Solid State Drive 2.5" 3,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9516637
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-SD32TS3X-EP-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Cisco - SSD - Enterprise Performance - 3.2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - für P/N: UCSC-C220-M7S-NEW, UCSC-C240-M7SX-NEW
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.2 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Enterprise Performance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: UCSC-C220-M7S-NEW, UCSC-C240-M7SX-NEW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.357,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.393,15*
€ 4.037,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.387,62*
€ 4.031,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.369,98*
€ 4.010,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.360,49*
€ 3.998,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.357,48*
€ 3.995,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.