Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer BS-314 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9516863
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JTJ11.00Q
EAN/GTIN:
     4711121790218
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie den Projektor Acer BS-314, einen leistungsstarken Digitalprojektor für Präsentationen und Multimedia-Anwendungen. Mit einer Helligkeit von 5000 ANSI-Lumen und einer Farbunterstützung von 1,07 Milliarden Farben liefert er lebendige und lebensechte Bilder, die jedes Publikum fesseln. Das hohe Kontrastverhältnis von 20.000:1 sorgt dafür, dass die Weißtöne heller und die Schwarztöne tiefer sind, was eine scharfe und detaillierte Darstellung ermöglicht. Dieser Projektor ist vielseitig und unterstützt eine breite Palette von Videoeingängen wie HDMI, VGA und mehr, wodurch er mit verschiedenen Geräten kompatibel ist. Der integrierte Lautsprecher ermöglicht eine komfortable Audioausgabe, ohne dass ein externes Gerät erforderlich ist. Mit Funktionen wie Acer LumiSense und EcoProjection Technology optimiert er das Seherlebnis und minimiert gleichzeitig den Stromverbrauch. Ob für eine Geschäftspräsentation oder einen Filmabend, der Projektor Acer BS-314 ist dafür ausgelegt, zu beeindrucken.
Acer BS-314 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 5000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Maße und Gewicht
Breite
31.3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11.37 cm
Gewicht
2.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.41-2.53
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
58 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
DLP 3D Ready, Auto Vertical Keystone, ColorBoost Technology, Unterstützung des Bildformats 16:9, EcoProtection Technologie, DynamicBlack-Technologie, High Dynamic Range (HDR), Fußball-Modus, Geringe Eingabeverzögerung, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield, Movie Mode, Auto-Shutdown, Bildverschiebung
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1
Lampentyp
220 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 11.8 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.94 - 2.16:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
4:3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x VGA-Eingang ¦ 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) ¦ Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB - Strom Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,28*
€ 584,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,39*
€ 566,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,14*
€ 534,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,56*
€ 527,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,83*
€ 503,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.