Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Book WDBBGB0240HBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9526167
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBBGB0240HBK-EESN
EAN/GTIN:
     0718037904436
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Sichern Sie wertvolle Erinnerungen auf der My Book Desktop-Festplatte mit ultraschneller USB 3.0-Konnektivität, der Sicherungssoftware WD SmartWare Pro, der Sicherungssoftware Acronis True Image auf Systemebene und Passwortschutz.
WD My Book WDBBGB0240HBK - Festplatte - verschlüsselt - 24 TB - extern (Stationär) - USB 3.2 Gen 1 - 256-Bit-AES - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
49 mm
Tiefe
139.3 mm
Höhe
170.6 mm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
24 TB
Merkmale
Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup, exFAT formattiert
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed Kabel USB-A auf USB-B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Acronis True Image WD Edition
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 11 oder später, Microsoft Windows 10 oder später
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,40*
€ 656,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,71*
€ 654,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,88*
€ 650,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,26*
€ 648,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,68*
€ 644,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 86,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 69,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,87*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 8,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,32*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 69,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 68,83*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 70,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 58,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 114,32*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.