Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Alletra SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9539592
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S3T30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Alletra - SSD - Mixed Use - 3.2 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS - Multi Vendor - mit HPE Low Profile Converter
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gewicht
580 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.2 TB
Schnittstelle
SAS
Kombiniert mit
HPE Low Profile Converter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.896,15*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5.896,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.204,53*
€ 7.383,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.143,91*
€ 7.311,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.974,50*
€ 7.109,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.896,15*
€ 7.016,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.