| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1081975 Herst.-Nr.: S26361-F2623-L100 EAN/GTIN: 4040528643477 |
| |
|
| | |
| Fujitsu Technology Solutions verfügt über einzigartige Erfahrungen im Enterprise Computing, gehört zu den führenden Anbietern professioneller PC-Lösungen für Geschäftskunden und ist der Marktführer im Privatkunden-Markt. Erfahrene Experten von Fujitsu Technology Solutions und kompetente Partner stellen ihr Know-how für die spezifischen Kundenanforderungen im Hinblick auf Technologie, Projektmanagement und Dienstleistungen zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Kunden werden maßgeschneiderte IT-Lösungen realisiert, damit sich die Investitionen schnellstmöglich amortisieren, Leistungspotenziale ausgeschöpft und Wettbewerbsvorteile für die Kunden erreicht werden. Fujitsu - Fax / Modem - PCI - 56 Kbps - V.90 - für SCENIC E300, N300, N320, W600 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Intern | | Lokalisierung | Englisch, Französisch, Holländisch / Belgien, Frankreich, Großbritannien | | Gerätetyp | Fax / Modem | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 1 x Telefonkabel ¦ 1 x Telefonadapter | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | Modem | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Max. Datenübertragungsrate | 56 Kbps | | 56K-Technologie | V.90 | | Protokolle und Spezifikationen | ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.90, Hayes AT-Befehlssatz | | Fehlerkorrekturprotokoll | MNP-4, ITU V.42, MNP-2, MNP-3 | | Datenkomprimierungsprotokoll | MNP-5 | | Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14.4 Kbps | | Bus | PCI | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu SCENIC E300, N300, N320, W600 | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 | | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI |
|
| | |
| | | |
| |