Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com SuperStack 3 Switch 3250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1203645
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CR17501-91
EAN/GTIN:
     5711045164477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch hp
Mit den Switches von 3Com können Unternehmen aller Größenordnungen effizientere, stabilere und umfassendere Netzwerklösungen für künftiges Wachstum aufbauen. Die im Rahmen der Produktreihe 3Com SuperStack 3 angebotenen Lösungen liefern ausgefeilte Funktionalität. Die Produkte verknüpfen reichhaltige Verbindungsmöglichkeiten mit radikaler Einfachheit in der Anwendung und stellen auf jedem einzelnen Port die volle Datentransferrate zur Verfügung.
3Com SuperStack 3 Switch 3250 - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Layer 3 switching, Layer 2 switching, IP-Steuerung, DHCP Support, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, verwaltbar
Prozessor
MPC8245: 333 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 2c, HTTP
RAM
64 MB
Flash-Speicher
16 MB Flash
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2)
Gehäusetyp
Desktop 1U
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
48 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, RC4, MD5, SSL
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55022 Klasse A, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, AS/NZ 3548 Class A, ICES-003 Klasse A
MTBF
333,000 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
84 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
33.3 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
5.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 100Base-TX RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x seriell (RS-232) DB-9 Management ¦ 2 x SFP (mini-GBIC)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 48 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,42*
€ 649,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,27*
€ 645,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,29*
€ 629,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,83*
€ 604,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,23*
€ 577,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.