Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com Switch 5500-EI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1310551
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CR17162-91
EAN/GTIN:
     5711045164422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der 3Com Switch 5500-EI 52-Port ist ein erstklassiger stackable 10/100 Switch mit Enhanced Image (EI) Software für Unternehmen, die höchst anspruchsvolle Netzwerkanwendungen ausführen, bei denen höchste "five 9s" Netzwerkbetriebszeit erforderlich ist 48 Ports arbeiten mit 10/100, vier zusätzliche SFP-basierte Ports arbeiten mit Gigabit-Geschwindigkeiten. Der Switch 5500-EI unterstützt verteilte, ausfallsichere 3Com XRN Stacking-Technologie und erweitertes Layer 3 (RIP / OSPF) Routing, Layer 2-4 QoS und Rate Limiting-Funktionen. Dieser Switch bietet umfangreiche Sicherheitsfunktionen - SNMP v3, SSH, Netzwerkanmeldung - sowie ausfallsicheres Hot-swap-fähiges Stacking für vereinfachte Verwaltung und Überwachung.
3Com Switch 5500-EI - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100 + 4 x SFP - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Layer 3 switching, DHCP Support, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, stapelbar, 3Com XRN Technology
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, Telnet, SNMP 3
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, PIM-SM, PIM-DM
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
48 x 10/100 + 4 x SFP
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Begrenzte Garantie - Netzteil und Lüfter - 5 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, EN 60950, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part 15, ICES-003 Klasse A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management ¦ 4 x SFP (mini-GBIC)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch hp, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,69*
€ 573,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,44*
€ 569,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,15*
€ 559,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,90*
€ 542,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,87*
€ 521,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.