Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-2711FX/MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1496729
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-2711FX/MT-001
EAN/GTIN:
     0767035181165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Allied Telesis AT-2711FX/MT - Netzwerkadapter - PCIe - 10/100 Ethernet - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ACPI-Support, Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Quality of Service (QoS), PXE-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 100Base-FX
Statusanzeiger
Link OK, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Max. Übertragungsabstand
2 km
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, VCCI, C-Tick, EN55024, EN55022 Class B, RoHS
TAA-kompatibel
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
NW 6.x, Linux 2.4, Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.6, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Tiefe
12.1 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
50 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Schnittstellen
1 x 100Base-FX - MT-RJ Multimodus
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Broadcom BCM5752
RAM
72 KB
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.