Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya Ethernet Routing Switch 4526T-PWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1758590
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     AL4500A13-E6
EAN/GTIN:
     0056097062032
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Avaya Ethernet Routing Switch 4526T-PWR - Switch - managed - 24 x 10/100 (PoE) + 2 x Kombi-Gigabit-GBIC - Desktop - PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Trunking, VLAN-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, verwaltbar, SNTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, Quality of Service (QoS)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2)
Gehäusetyp
Desktop 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
Fast Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Ports
24 x 10/100 (PoE) + 2 x Kombi-Gigabit-GBIC
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, MIC, ICES-003 Klasse A, AS/NZS 3548, FCC Part 15 A
Enthaltene Kabel
1 x Stacking-Kabel - 46 cm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
470 Watt
Besonderheiten
Anschluss für Redundant Power System (RPS)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
36.8 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 PoE ¦ 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - D-Sub (DB-9), 9-polig Management ¦ 1 x USB Type A ¦ 2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung ¦ 2 x SFP (mini-GBIC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,93*
€ 641,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,62*
€ 633,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,58*
€ 625,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,32*
€ 615,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,40*
€ 568,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.