Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya Ethernet Routing Switch 4524GT-PWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2154372
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     AL4500A15-E6
EAN/GTIN:
     0056097073953
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die Ethernet Routing Switches der Serie 4000 wurden für Netzwerk-Edge-Installationen und den Einsatz in Etagenverteilern konzipiert. Dieses stapelbare Chassis-System verbindet hohe Leistung mit sicherer und belastbarer Ethernet-Switching-Konnektivität. Diese flexible, konvergenzzentrische Modell niedriger Portdichte des 4524GT ist ideal geeignet für herkömmliche Etagenverteiler mit umfassenden Konvergenzanforderungen. Er verfügt über 24 10/100/1000-Ports mit 802.3af Power-over-Ethernet, einschließlich vier Combo Gigabit Ethernet Ports.
Avaya Ethernet Routing Switch 4524GT-PWR - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x Shared SFP - Desktop - PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Trunking, VLAN-Unterstützung, verwaltbar, stapelbar, SNTP-Unterstützung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2)
Gehäusetyp
Desktop 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x Shared SFP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 60950, NOM, VCCI Klasse A ITE, IEC 60950, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, MIC, ICES-003 Klasse A, AS/NZS 3548, FCC Part 15 A
Enthaltene Kabel
1 x Stacking-Kabel - 46 cm ¦ 1 x kein Netzkabel enthalten
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
150 Watt
Besonderheiten
Anschluss für Redundant Power System (RPS)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
36.8 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 PoE ¦ 1 x Konsole - D-Sub (DB-9), 9-polig Management ¦ 2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung ¦ 4 x SFP (mini-GBIC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,01*
€ 887,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,28*
€ 877,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,33*
€ 875,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,47*
€ 852,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,74*
€ 793,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.