Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Wireless N DWA-131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2713008
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-131/E
EAN/GTIN:
     7900693269056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Wireless N USB-Nano-Adapter von D-Link liefert drahtlose Hochleistungsnetzwerke für Laptops oder Desktop-PCs über den ultraschnellen USB 2.0. Seine außergewöhnlich kleine Größe bedeutet, dass Sie ihn auch unterwegs eingesteckt lassen können. Mit der Wireless N-Technologie erhalten Sie mehr Geschwindigkeit, eine größere Reichweite und praktisch keine Funklöcher, und Sie können sicher sein, dass die Geräte mit den bisherigen Netzwerkstandards kompatibel bleiben. Die Absicherung des drahtlosen Netzwerks war noch nie so einfach wie mit Wi-Fi Protected Setup (WPS), das auf Tastendruck funktioniert. Der DWA-131 unterstützt die Verschlüsselungsmethoden WEP, WPA und WPA2 und enthält ein Konfigurationsprogramm zum Auffinden verfügbarer drahtloser Netzwerke und zur Anzeige der Qualität/Signalstärke. Die Installation ist ein Kinderspiel: Legen Sie einfach die beiliegende CD in Ihren Computer ein, und der Installationsassistent - verfügbar in 18 Sprachen! - erledigt den Rest. Keine Erfahrung erforderlich.
D-Link Wireless N DWA-131 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b/g, 802.11n (draft 2.0)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Kontinentaleuropa
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, IC
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
1.8 cm
Tiefe
3.4 cm
Höhe
0.8 cm
Gewicht
3 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 29,78*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.