| |
|
| Artikel-Nr.: C2JTY-DUB-E250 Herst.-Nr.: DUB-E250 EAN/GTIN: 0790069457494 |
| | |
|
| | |
| Blitzschnelle Gigabit-Geschwindigkeiten, ohne dass eine neue Netzwerkkarte installiert werden muss. USB-Bandbreite: 4,6 Gbit/s USB-Standard: USB 3.1 Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: Nein Antennen/-typ: - LAN- / WAN-Port(s): 1x 2,5 Gigabit Port PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 3.1 Buchse, Microsoft Windows 10/8/7, Mac OS ab 10.7 USB- / SD-Port(s): USB 3.1 (Typ C Stecker) über festes USB-Anschlusskabel Design: externer Adapter, weiß Weitere Informationen: | | Ethernet: | false | Geeignet für Hutschienenmontage: | false | Unterputzmontage: | false | Geeignet für Wandmontage: | false | Steckdosenadapter: | false | Bustyp: | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter d-link, usb ethernet adapter, USB 3.1, 2.5 Gigabit |
| | |
| |