Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Zubehör / Komponenten
>
Drucker-Adapter
>
Artikel
Epson Connect-It
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1003-3680121
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C32C824071
EAN/GTIN:
8715946319254
Suchbegriffe:
Drucker-Adapter
Druckeradapter
drucker adapter
USB-Schnittstellenkarte mit Stromversorgung (für USB-Drucker an Bord)
Epson Connect-It - USB-Adapter - USB - für TM H6000IV, T70, T88IV, T88IV ReStick, T88IVP, T88V, T88VI, T88VII, T88VI-iHub
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
USB-Adapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Epson TM H6000IV, T70, T88IV, T88IV ReStick, T88IVP, T88V, T88V (042C1), T88VI (115P0), T88VII (111), T88VII (111A0), T88VII (112), T88VII (112A0), T88VII (112S1), T88VII (131), T88VII (132), T88VI-iHub (751F4)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x PoweredUSB
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerkadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 67,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson TM-T88VI (115): Powered USB, w/o PS, w/o cable, Black
Epson
C31CE94115
ab € 322,26*
Zubehör
Epson TM-T88VII (111): USB, Ethernet, Serial, PS, White
Epson
C31CJ57111
ab € 246,15*
Zubehör
Epson TM-T88VII (111A0): USB, Ethernet, Serial, PS, UK, White
Epson
C31CJ57111A0
ab € 269,05*
Zubehör
Epson TM-T88VII (112): USB, Ethernet, Serial, PS, Black
Epson
C31CJ57112
ab € 263,33*
Zubehör
Epson TM-T88VII (112A0): USB, Ethernet, Serial, PS, UK, Black
Epson
C31CJ57112A0
ab € 268,01*
Zubehör
Epson TM-T88VII (131): USB, Ethernet, PoweredUSB, White
Epson
C31CJ57131
ab € 277,19*
Zubehör
Epson TM-T88VII (132): USB, Ethernet, PoweredUSB, Black
Epson
C31CJ57132
ab € 276,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen