Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Thermodrucker
>
Thermodirektdrucker
>
Artikel
Epson TM-T88VII (131): USB, Ethernet, PoweredUSB, White
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-93877142
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31CJ57131
EAN/GTIN:
8715946697116
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Hohe Leistung und Zuverlässigkeit
Vermeiden Sie Ausfallzeiten, indem Sie sich für bewährte, zuverlässige Hardware vom Marktführer1 entscheiden. Schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 500 mm/s und hochwertig gedruckte und gut lesbare Bons sorgen für zufriedene Kunden.
Abwärtskompatibilität
Der TM-T88VII ist vollständig kompatibel mit der Software der Vorgängermodelle TM- T88V und TM-T88VI. Es minimiert die Kosten beim Wechsel auf das neue System Der Drucker besitzt auch die gleiche Standfläche wie seine Vorgängermodelle, sodass keine zusätzlichen Kosten für eine neue Einrichtung der Theken oder des Kassenbereichs anfallen.
Minimale Umweltbelastung
Der TM-T88VII zeichnet sich durch eine minimale Umweltbelastung, einen niedrigeren Geräuschpegel und geringeren Stromverbrauch sowie ein kleineres, effizienteres Netzteil aus. Der Drucker ist für umweltfreundlicheres, phenolfreies Papier geeignet.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie
Teilenkapazität
42/56
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
2246 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
1700 g
Systemanforderung
vorinstallierte Software
Server Direct Print, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
500 mm/sek
Zeichengröße
1.41 x 3.39 mm
Zeichen
Text, Grafik, Barcode, 2D-Strichcode
Zeichentabelle
ANK
Technische Details
Austauschbare Schnittstelle
Ja
Lebenszeit
20000000 lines
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
70000000
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Medienstärke
48 - 80 mm
Energie
Energiequelle
USB
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
27.9 W
AC Eingangsspannung
24 V
Energieverbrauch
27900 mA
Stromverbrauch (Standby)
1400 mA
1.4 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (Standby)
52 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
3 Millionen Schnitte
Papiersparfunktion
Ja
Lebensdauer des Druckkopfes
200 km
Ursprungsland
Philippinen
Montageposition
Horizontal/Vertikal
Wandmontage
Ja
Details der eingebauten Sensoren
Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor, Receipt paper sensor
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Thermodirekt-Drucker
,
Thermodirektdrucker
,
epson bondrucker thermo
,
thermodirekt drucker
,
epson thermodirektdrucker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,08*
€ 373,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,69*
€ 359,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,14*
€ 358,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,19*
€ 329,86
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 2218423 USB Kabel 3,65 m USB A USB B Schwarz
Epson
2218423
ab € 39,79*
Zubehör
Epson 5Y RTB TM-T88VI
Epson
CP05RTBSCE94
ab € 151,78*
Zubehör
Epson C32C814618 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Hülle 1 Stück(e)
Epson
C32C814618
ab € 8,75*
Zubehör
Epson C32C814619 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Hülle 1 Stück(e)
Epson
C32C814619
ab € 8,76*
Zubehör
Epson C32C891323 Zubehör für die Anbindung von Druckern
Epson
C32C891323
ab € 103,60*
Zubehör
Epson OT-BZ20-634: OPTIONALER EXTERNER SUMMER für T88 und T20
Epson
C32C890634
ab € 28,97*
Zubehör
Epson PS-180
Epson
C32C825341
ab € 31,70*
Zubehör
Epson PS-190 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Epson
C32C825381
ab € 31,69*
Zubehör
Epson UB-P02II
Epson
C32C823891
ab € 27,44*
Zubehör
Epson UB-S01
Epson
C32C823361
ab € 27,89*
Zubehör
Epson UB-S09
Epson
C32C823861
ab € 26,94*
Zubehör
Epson UB-U02III
Epson
C32C824121
ab € 67,07*
Zubehör
Epson UB-U03II
Epson
C32C824131
ab € 67,31*
Zubehör
Epson UB-U05
Epson
C32C823991
ab € 40,17*
Zubehör
Epson UB-U06
Epson
C32C824071
ab € 67,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen