| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-3719317 Herst.-Nr.: CGS-2520-24TC EAN/GTIN: 0882658348211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Cisco 2500 Series Connected Grid Switches (CGS 2520) können in den anspruchvollsten Einsatzumgebungen innerhalb von Umspannwerken betrieben werden und wurden speziell für die Kommunikationsanforderungen von Smart Grids entwickelt. Ihre sichere Kommunikationsinfrastruktur ermöglicht automatische Netzkontrolle und -verwaltung sowie ein entsprechendes Monitoring zwischen den Umspannwerken und den Kontrollzentren. Damit unterstützen sie die Energieerzeuger dabei, die Effizienz und Zuverlässigkeit des Stromnetzes zu erhöhen und die operativen Kosten gleichzeitig zu senken. Diese Hardware-Lösungen basieren auf dem Betriebssystem Cisco IOS, das zum einen zu hoher Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit beiträgt und zum anderen eine Vielzahl von Netzwerk-Services inklusive des SCADA Kommunikations-Protokolls unterstützt. Das Betriebssystem IOS vereint dabei sowohl Netzwerksicherheit und -segmentierung als auch Service-Qualität innerhalb einer dezidierten Kommunikationsplattform. Durch ein einziges ganzheitliches Netzwerk werden Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen gewährleistet, ohne auf eine Vielzahl von Standleitungen zurückgreifen zu müssen. Dabei unterstützt die Lösung von Cisco automatische Wartungsmaßnahmen, wodurch Fehler reduziert werden und Energieerzeuger Daten zur Reaktion auf sich verändernde Netzzustände sammeln sowie analysieren können. Cisco 2520 Connected Grid Switch - Switch - managed - 24 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop, an Rack montierbar Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | VLAN-Unterstützung, RSTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, PAgP-Unterstützung, QoS, RADIUS-Unterstützung, UDLD, Rapid PVST+, SRR, LACP, RSPAN, CoS | ![](/p.gif) | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3u, IEEE 802.3i | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Switch - 24 Anschlüsse - managed | ![](/p.gif) | Statusanzeiger | Port Status, Stromversorgung, System, Alarm | ![](/p.gif) | Remoteverwaltungsprotokoll | RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, CLI | ![](/p.gif) | RAM | 256 MB DDR2 SDRAM | ![](/p.gif) | Kapazität | IGMP-Gruppen: 1000 ¦ MAC-Adresse: 8000 | ![](/p.gif) | Leistung | Bandbreite: 8 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 6,5 Mpps | ![](/p.gif) | Gehäusetyp | Desktop, an Rack montierbar | ![](/p.gif) | Untertyp | Fast Ethernet | ![](/p.gif) | Ports | 24 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug | ![](/p.gif) | Max. unterstützte Anzahl | 2 | ![](/p.gif) | Redundante Stromversorgung | Optional | ![](/p.gif) | Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Cisco IOS LAN Base | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 24 x 100Base-TX RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 2 x Konsole RJ-45 Management ¦ 2 x SFP (mini-GBIC) | ![](/p.gif) | Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |