Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya Ethernet Routing Switch 4850GTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3820308
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     AL4800A78-E6
EAN/GTIN:
     0056097097355
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch 48 port
Die Ethernet Routing Switches der Serie 4000 wurden für Netzwerk-Edge-Installationen und den Einsatz in Etagenverteilern konzipiert. Dieses stapelbare Chassis-System verbindet hohe Leistung mit sicherer und belastbarer Ethernet-Switching-Konnektivität. Switch mit hoher Leistungsfähigkeit, hoher Dichte Option für Verteilerschränke wo SFP+ und/oder integrierte vor Ort austauschbare Netzteile erforderlich sind. Dieses Modell 4850GTS bietet 48 Ports für 10/100/1000 darunter zwei shared SFP- und zwei SFP+ Uplink-Ports. Es unterstützt erweiterte Avaya Virtualisierungstechnologien inklusive Wireless Split Plane und die Virtual Services Fabric.
Avaya Ethernet Routing Switch 4850GTS - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 + 2 x Shared Gigabit SFP + 2 x SFP+ - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS), IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), NetFlow, SNMP-Trap
Prozessor
1: 533 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP)
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH
RAM
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, IGMPv3
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 + 2 x Shared Gigabit SFP + 2 x SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9000 Byte
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
VCCI, EN 60950, EN55022, NOM, IEC 60950, EN55024, UL 60950, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC Part 15, MIC, ICES-003 Klasse A, AS/NZS 3548, RoHS, BSMI CNS 13438, ANATEL, EN 61000
Enthaltene Kabel
1 x Stacking-Kabel - 46 cm ¦ 1 x kein Netzkabel enthalten
Zubehör im Lieferumfang
4 Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
95 Watt
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
N+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
43.7 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
11.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung ¦ 48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - RJ-45 Management ¦ 2 x SFP (mini-GBIC) ¦ 2 x XFP ¦ 1 x USB Type A Management
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.129,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,96*
€ 1.375,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,61*
€ 1.369,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,23*
€ 1.360,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,72*
€ 1.344,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.