| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4624212 Herst.-Nr.: DA-70222 EAN/GTIN: 4014619686520 |
| |
|
| | |
| Der DIGITUS USB 2.0 7-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu sieben USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 2.0 Geschwindigkeit. DIGITUS DA-70222 - Hub - 7 x USB 2.0 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Produktzertifizierungen | USB 2.0 | | Gerätetyp | Hub - 7 Anschlüsse | | Statusanzeiger | Stromversorgung | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | USB | | Ports | 7 x USB 2.0 | Verschiedenes | Farbe | Schwarz, Silber | | Produktzertifizierungen | Plug and Play | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | Maße und Gewicht | Breite | 8.5 cm | | Tiefe | 4.4 cm | | Höhe | 1.4 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 7 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x mini-USB 2.0 Type B |
|
| | |
| | | |
| |