| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4779332 Herst.-Nr.: DA-70229 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der DIGITUS USB 2.0 10-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit bis zu zehn USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der schnellen USB 2.0 Geschwindigkeit. Dieses Produkt besticht durch sein klares und elegantes Design mit einer schwarzen Ober- und Unterseite in Klavierlackoptik, sowie einem aluminiumfarbenen Rahmen. DIGITUS DA-70229 - Hub - 10 x USB 2.0 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Produktzertifizierungen | USB 2.0 | | Gerätetyp | Hub - 10 Anschlüsse | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | USB | | Ports | 10 x USB 2.0 | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1 m | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 10 x USB 2.0 Type A |
|
| | |
| | | |
| |