Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Smart GS724T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6039525
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS724T-400EUS
EAN/GTIN:
     5425656667639
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
NETGEAR Smart GS724T - V4 - Switch - L3 Lite - managed - 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, WRR Queuing, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, MLD-Snooping, DAI, LLDP-Support, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, SPQ, statisches Routing, 802.1x-Authentifizierung, ToS, VoIP-Unterstützung, DSCP-Unterstützung, Kabeltest, administrator's password, ARP-Inspektion
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L3 Lite - managed
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ¦ ACL-Einträge: 100 ¦ Statische Routen: 32 ¦ Layer 2-Multicast-Gruppen: 512 ¦ ARP-Einträge: 512 ¦ Prioritätswarteschlangen pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistung
Bandbreite: 52 Gbps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS 1.0
Herstellergarantie
Service und Support
Lebenslange NETGEAR-Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
cUL, EN 60950, IEC950, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EN50082-1, CCC, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, VCCI Class A, TLS v1.0
Lokalisierung
Europa
MTBF
567,680 Stunden
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
17.4 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
2.74 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-X SFP Uplink
Weitere Suchbegriffe: sfp switch netgear, soho switch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 65,16*
Zubehör
k.A.
ab € 1,01*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
ab € 7,03*
Zubehör
k.A.
ab € 7,04*
Zubehör
k.A.
ab € 7,04*
Zubehör
k.A.
ab € 7,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.